{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 6890 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890 | |
| Color | transparente | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Película de PVC | |
| Masa adhesiva | Caucho natural | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 5,5 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 70 % | |
| Resistencia a la tracción | 143 N/mm | |
| Aplicación | Embalar; Montaje; Pegar | |
| Características | Desarrollo silencioso; Desgarrable a mano; Resistente a la humedad; resistente a los productos químicos | |
| Longitud L | 66 m | |
| Anchura B | 25 mm | |
| Espesor S | 0,05 mm |
| Número de artículo | 7000095246 | |
| EAN / GTIN | 08000280444251 | |
| Número del fabricante | 7000095246 | |
| Número L | L01130 102990 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |