Execuţie:
Culoarea produsului: Roz
Lungime totală: 4,57 m
Lățimea totală: 457,2 mm
Descriere:
Bandă de montare a plăcilor de înaltă calitate, spumată și moale, pentru imprimare precisă cu un câștig de punct redus pe motive în principal în jumătate de ton și semitonuri. Toate benzile de montare a plăcilor 3M au fost special dezvoltate pentru a satisface cele mai înalte cerințe și sunt potrivite pentru cele mai fine linii de ecranare și pentru noile tehnici de reprodus, cum ar fi NX, HD și MC, unde sunt deja utilizate cu succes în întreaga lume.
Caracteristică:
Bandă de montaj roz pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea plăcii și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer// Bandă de montaj roz pentru plăci flexografice cu aderență ridicată pe partea plăcii și microcanale care împiedică formarea bulelor de aer
Grosime 0,51 mm// Grosime 0,51 mm
Soft// Soft
Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării// Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă la o singură lucrare de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
Notă:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves