Execuţie:
Culoarea produsului: alb
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 30 mm
Descriere:
Banda electrică din pânză de sticlă 3M™ Glass Cloth 27 este o bandă izolatoare țesută de 0,178 mm cu adeziv termorezistent din cauciuc sensibil la presiune. Această bandă este concepută pentru a funcționa în aplicații uscate de 600 volți care necesită o rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate. Adezivul este special conceput și pregătit pentru a asigura protecție împotriva coroziunii.
Caracteristică:
Bandă din fibră de sticlă țesută de 0,178 mm cu adeziv din cauciuc termorigidabil sensibil la presiune
Proiectat pentru utilizare în aplicații uscate de 600 volți care necesită o rezistență mecanică ridicată și rezistență la temperaturi ridicate
Adeziv special dezvoltat și pregătit pentru protecția împotriva coroziunii
Lacrimă la margine, rezistentă la abraziune și conformabilă
Pentru utilizare ca protecție a bobinelor, ancorare, bandaj, miez, strat și izolație transversală
Imprimabil
Retardant la flacără conform UL® 510