Execuţie:
Țesătura de sticlă încorporată conferă modelului 3M™ 5451 o rezistență ridicată la efectele termice și mecanice
Funcționează acolo unde alte casete renunță
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +260 °C
Lățime totală: 19,05 mm
Descriere:
Banda noastră de înaltă performanță 3M™ PTFE Glass Cloth Tape 5451 cu pânză de sticlă cu performanțe premium are un suport din pânză de sticlă țesută maro impregnat cu PTFE (politetrafluoretilenă). Această bandă asigură o suprafață alunecoasă pe utilajele de proces și oferă un coeficient de frecare extrem de scăzut care, în combinație cu un adeziv siliconic sensibil la presiune, creează o suprafață neaderentă care funcționează la temperaturi ridicate.
Caracteristică:
Pânza de sticlă încorporată conferă modelului 3M™ 5451 o rezistență ridicată la efectele termice și mecanice
Rezistență la temperatură pe termen scurt până la +260 °C.
Asigură o suprafață neaderentă, cu frecare redusă, pe echipamentele de sigilare termică și de ambalare.
Notă:
Pe rolele transportoare și de transport în instalațiile de coacere sau în instalațiile de ambalare și în echipamentele de sudare a foliilor de plastic
Acoperirea suprafețelor unde sunt necesare proprietăți de alunecare, rezistență termică, chimică și mecanică ridicată.