Kivitel:
Termék színe: Barna
Ott működik, ahol más szalagok feladják
Teljes hossz: 32,91 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Leírás:
Ragasztószalag műanyag fóliahegesztő berendezések bevonatához és csúszó bevonatként nagy mechanikai szilárdsággal és ragasztótaszító felülettel.
Jellemző:
A 3M™ 5451 a beépített üvegszövetnek köszönhetően nagy ellenállóképességgel rendelkezik a hő- és mechanikai hatásokkal szemben
Rövid távú hőállóság +260 °C-ig
Tapadásmentes, alacsony súrlódású felületet biztosít a hőszigetelő és csomagoló berendezéseken.
Figyelem:
Sütővezetékekben vagy csomagolósorokban lévő szállítószalagokon és szállítógörgőkön és műanyag fóliahegesztőgépeken
bevonatolás olyan felületeken, ahol csúszó tulajdonságok, magas hő-, kémiai és mechanikai ellenállás szükséges