Descriere:
Transmisia este echipată cu un suport pentru scule cu manșon pentru uneltele cu brăzdare. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Transmisia compactă și comodă cu aer comprimat trebuie utilizată numai împreună cu ulei. Datorită angrenajului planetar, acesta are un cuplu ridicat. Furtun de aer de alimentare de 1 m și 2,5 m cu racord filetat 1/4″ exterior și manșon filetat (STGI), bucşă elastică 6 mm, cheie de prindere 2.
Caracteristică:
- Presiune de exploatare: 6,3 bar
- Putere: 320 wați
- Turaţie: 7000 rpm
- Grup de clești de prindere: 6
- Design supapă: Pârghie
- Metrică lățime: 38 mm
- Consum de aer, ralanti: 0,6 m³/min
- Consum de aer sub sarcină: 0,5 m³/min
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
- Măsurare lungime: 224 mm
- Numărul de picături de ulei [min]: 3 picături
- Greutate netă: 0,85 kg
- Furtun interior de alimentare cu aer ø: 8 mm
- Ieșire aer evacuat: Spate
- Înălţime: 38 mm
Avantaj:
- Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
- Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
- Lucrul în siguranță prin conexiunea cu omul mort.
Notă:
- Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.