Set de sârme pentru măsurarea filetului

Cod articol: 422490
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Descriere

Execuţie:

Sârmele de măsurare a filetului sunt călite şi lepuite cu precizie, suportul este cromat mat. Un inel de distanţare în orificiul suport asigură fixarea şi posibilitatea de rotire pe tija de măsurat.

Aplicaţie:

Pentru determinarea ⌀ flancurilor fileturilor exterioare conform metodei celor trei sârme, în asociaţie cu micrometrul extern sau cu un banc de măsurare a lungimilor.

Livrare:

Un set este format din câte un suport cu o sârmă de măsurare şi un suport cu două sârme de măsurare într-o cutie din plastic.

Notă:

La efectuarea comenzii vă rugăm să indicaţi obligatoriu ⌀ tijei de măsurare (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).