{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±1 µm | |
⌀ sârmei | 0,725 mm | |
Pentru filet | M8 | |
Pentru pas al filetului P | 1,25 | |
Etalon de verificare M conform DIN 13 Partea 1 | 8,282 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Sârmă de măsurare a filetului | |
Pentru ⌀ pivot | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Cod articol | 422490 0,725 | |
EAN / GTIN | 2050001063533 |