{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Eroare de toleranţă | ±1 µm | |
⌀ sârmei | 0,29 mm | |
Pentru filet | M2,6 / M3 | |
Pentru pas al filetului P | 0,45 / 0,5 | |
Etalon de verificare M conform DIN 13 Partea 1 | 2,789 / 3,113 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Sârmă de măsurare a filetului | |
Pentru ⌀ pivot | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Cod articol | 422490 0,290 | |
EAN / GTIN | 2050001063502 |