Malli:
Kierremittauslangat ovat karkaistu ja hienoläpätty, pidin mattakromattu. Kiinnitysreiän lukitusrengas takaa varman ja käännettävän asennon mittauskarassa.
Käyttö:
Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen kolmilankamenetelmällä kaarimikrometrin tai pituusmittauspenkin kanssa.
Toimituksen sisältö:
Sarjassa on aina yksi pidin, jossa yksi mittauslanka ja yksi pidin, jossa kaksi mittauslankaa muovikotelossa.
Ohje:
Tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava mittauskaran ⌀ (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).