{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ piesei | 1 mm - 25 mm | |
Lăţime H7 a canalelor în T | 10 mm | |
Lungime placă de bază | 350 mm | |
Lăţime placă de bază | 160 mm | |
Greutate | 12 kg | |
Tip produs | Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii |
Cod articol | 443210 1-25 | |
EAN / GTIN | 2050001698803 | |
Număr producător | B703000004 RPGP 350 |