Descriere:
Obțineți rezultatul dorit de lustruire rapid și ușor cu setul de discuri de lustruire P6PT de la LUKAS. Pur și simplu folosiți unul după altul cele patru discuri de lustruire diferite din set: de la rugină la finisaj oglindă cu doar câteva și, datorită sistemului inovator de montare X-LOCK, schimbarea rapidă a uneltelor și fără a schimba mașina, nu este o problemă și se poate face rapid. Discurile de lustruire din grupul P6 vă permit să îmbunătățiți cu ușurință calitatea suprafeței și precizia dimensională a piesei de prelucrat. Datorită măcinării lor reci și a scânteilor reduse, aceste discuri cu carbură de siliciu sunt aprobate chiar și pentru aplicații aerospațiale. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, pot fi prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. Discurile de lustruire pot fi utilizate pentru șlefuirea uscată și umedă și nu necesită pastă de șlefuit suplimentară. Datorită duratei lungi de viață și a bunei stabilități a marginilor, acestea sunt foarte potrivite pentru procesele automatizate, cum ar fi rectificarea cilindrică fără centru a tuburilor sau marmorarea tablelor din oțel inoxidabil. Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al discurilor de lustruire permite un rezultat excelent al suprafeței datorită flexibilității sale.
Caracteristică:
Diametrul sculei: 125 mm
Suport de scule: alezaj
Suport de scule: eliberare rapidă (X-Lock)
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Forma sculei: unghiulară
Abraziv: verde SIC
Tip de disc abraziv: P6PT - disc de lustruire
Forma discului abraziv: înclinat
Avantaj:
Chiar și materialele dure, cum ar fi materialele înalt aliate și sticla, pot fi prelucrate eficient: Granulația abrazivă dură și ascuțită a celor patru discuri de lustruire incluse în acest set - granulațiile P150, 240, 400 și 800 - asigură o durată de viață lungă.
Setul de discuri de lustruire este completat în mod optim de sistemul de asamblare inovator și fără cheie X-LOCK: de la rugină la finisaj de oglindă cu puține și rapide schimbări de scule și fără nicio schimbare de mașină.
Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite un rezultat de suprafață excelent datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
Aplicaţie:
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțelul rezistent la rugină/acid/calor și oțelul turnat: foarte potrivit pentru
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Sticlă, ceramică, carbură: bine adaptate
Notă:
curățarea, desprăfuirea și îndepărtarea vopselelor și acoperirilor
înlocuiește discurile din pânză, discurile din pâslă și pastele de lustruire
pentru polizoare unghiulare reglementate disponibile în comerț sau polizoare unghiulare X-LOCK
lucru curat, deoarece nu este necesară pasta de măcinat
schimbare rapidă a sculei
Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă