Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Potrivit și pentru prelucrarea oțelului inoxidabil datorită sârmei din oțel inoxidabil - Destinat pentru cele mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Fără ruperi periculoase ale arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru această sculă. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Caracteristică:
Tip perie: perie rotundă cu arbore
Material sârmă: sârmă din oțel inoxidabil ondulat
Grosimea firului: 0,3 mm
n max.: 15000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 18 mm
Diametrul sculei: 70 mm
Avantaj:
Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Titan
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Sârma din oțel inoxidabil îl face, de asemenea, potrivit pentru lucrul pe oțel inoxidabil.
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate