Omschrijving:
Uw meerwaarde: • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past perfect in de aandrijfmachine • Roestvast dankzij zink-nikkel coating • Dankzij RVS draad ook geschikt voor het bewerken van RVS • Dankzij golfdraad bedoeld voor de zwaarste bewerkingen • Geen gevaar asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as • Zonder chroom -coating • Geteste kwaliteit: Hoge veiligheid door regelmatige tests Uw voordelen: • Verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap Dankzij roestvrij staaldraad kan er geen roest ontstaan op uw werkstuk na bewerking • De hoogwaardige stalen as van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Kenmerk:
Type borstel: Schacht ronde borstel
Draadmateriaal: Gegolfde draad van roestvrij staal
Draaddikte: 0,3 mm
n max.: 15000 (1/min)
Verpakking van het product: kartonnen doos
Veiligheidsnorm: EN 1083-2
Verpakkingsmerk: LUKAS-ERZETT
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 6 mm
Gereedschap breedte /-lengte /-hoogte: 18 mm
Diameter gereedschap: 70 mm
Voordeel:
De verwerking van roestvrij staal is geen probleem voor dit gereedschap. Dankzij de roestvrije staaldraad kan zich na de bewerking geen roest vormen op uw werkstuk.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
Toepassing:
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roestvrij/zuur/hittebestendig staal en gietstaal: zeer geschikt
Titaan- en nikkellegeringen: zeer geschikt
Materiaal:
Roestvrij staal
Staal
Titanium
T.b.v.:
Borstelen: goed geschikt
Afbramen: geschikt
Verf verwijderen: goed geschikt
Reiniging: goed geschikt
Frezen: -
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Polijsten: -
Precisiebewerking: -
Satijnen afwerking: zeer geschikt
Ruw slijpen: -
Tip:
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Roestbestendig dankzij zink-nikkel coating
Dankzij roestvrij staaldraad ook geschikt voor het verwerken van roestvrij staal
Ontworpen voor de zwaarste bewerkingen dankzij de gegolfde draad
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Zonder chroomlaag
Geteste kwaliteit: Hoog veiligheidsniveau dankzij regelmatige tests