Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită șlefuirii reci și scânteilor reduse - Taie eficient și materiale mai dure - Unealtă deosebit de stabilă datorită formei cu manivelă - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă.
Caracteristică:
Forma sculei: cu manivelă
Mărimea granulației: 24
n max.: 13300 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: carbură de siliciu
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 115 mm
Avantaj:
Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Piatră/cărămizi/beton cu gaz: bine adaptate
Material:
plastic și lemn
Aluminiu
Piatră și materiale de construcție
Fontă
Oțel
Adaptat pentru:
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Ascuțire: adecvată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Rectificare aspră: bine adaptată
Notă:
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Unealtă deosebit de stabilă datorită formei sale cu manivelă
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm