Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bile, cârlig de tracțiune de tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Zona de încărcare acoperită cu o placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1600
Lățimea zonei utile (mm): 900
Înălțimea platformei (mm): 490
Lungime totală (mm): 1945
Lățimea totală (mm): 900
Înălțime totală (mm): 1190
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 400 x 80
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3