Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Handy, cu lopată din tablă de oțel, construcție sudată robustă, acoperită cu pulbere, albastru, RAL 5007. Mânere de siguranță. Găleata din tablă de oțel poate fi înșurubată și astfel înlocuită. Roți cu anvelope din cauciuc masiv, pe jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc. Se livrează dezasamblat.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 580
Adâncimea totală (mm): 604
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 260 x 56