Execuţie:
Potrivite pentru serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Rezistentă la temperaturi de la −40°C până la +110°C.
Recunoscut
Descriere:
Materialul nostru pentru etichete este deosebit de potrivit pentru cerințele ridicate ale utilizării în aer liber, având în același timp o putere adezivă ridicată și o bună rezistență chimică. 3690B-10B este deosebit de opacă și, prin urmare, a fost concepută pentru aplicații care necesită o acoperire absolut ridicată a culorii de fond.
Caracteristică:
Imprimabil în serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistent la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +110°C
Recunoscut de UL
Rezistent la transfer