3M™ Thermal Transfer Label Materiaal 7872EC

Artikelnummer: 7100174309
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100174309
EAN/GTIN 04054596526990
Nummer fabrikant 7100174309

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor zeefdruk, flexodruk en thermotransfer
Weerbestendig
Temperatuurbestendig van -40°C tot +110°C.
UL-erkend

Omschrijving:

3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen

Kenmerk:

Bedrukbaar in zeefdruk, flexodruk en thermotransfer
Weerbestendig
Temperatuurbestendig van -40°C tot +110°C
UL erkend
Transmissie-bewijs