Execuţie:
Distanţă de la sol 100 mm pentru transport cu un cărucior pentru paleţi / motostivuitor cu furcă. Zincat la cald conform EN ISO 1461.
Cu grătar galvanizat.
Aplicaţie:
Pentru depozitarea sigură şi pentru golirea butoaielor de 200 l şi a butoiaşelor. Pentru lichide inflamabile din categoriile GHS 1 − 3, precum şi lichide dăunătoare pentru apă din categoriile GHS 1 − 4.
Standard:
Declaraţie de conformitate a producătorului (DCP) conform regulamentului pentru construcţii pe baza directivei StawaR (Directiva privind cuvele de retenţie din oţel).
Notă:
Suporturile pentru butoaie de 200 l sunt prezentate la Cod
981480 şi Cod
981490.