Prihvatne posude za bačve od 200 l pocinčane s rešetkom

Artikl br.: 981235
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Debljina materijala: 3
  • Materijal: pocinčano
  • Skladištenje: Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Visina podnožja 100 mm za transport paletnim viličarem. Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.
S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. Za zapaljive tekućine kategorije GHS 1 − 3 i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 − 4.

Standard:

Izjava o usklađenosti (ÜHP) sukladno listi izvedbenih propisa prema smjernici StawaR (smjernica za posude od čeličnog lima).

Napomena:

Stalak za bačvu za 200-litarske bačve možete pronaći pod br. 981480981490.