Gyűjtőedény 200 l hordókhoz horganyzott, ráccsal

Cikkszám: 981235
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagvastagság: 3
  • Anyag: horganyzott
  • Tárolás: 1 − 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása; Maró anyagok tárolása engedélyezett; Gyúlékony anyagok tárolása tilos; Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett

Leírás

Utförande:

Frigång 100 mm för transport med pallyftare / gaffeltruck. Varmförzinkad enligt EN ISO 1461.
Med förzinkat galler.

Användningsdata:

För säker förvaring och påfyllning av 200-litersfat och mindre behållare. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).

Anmärkning:

Fatställ för 200-litersfat finns under nr 981480 och nr 981490.