{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Material | galvanizată | |
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 215 l | |
Conţinutul butoiului | 200 l | |
Înălţime | 365 mm | |
Lăţime | 1.200 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Capacitate de depozitare butoaie de 200 litri | 2 | |
Număr de freze | 2 | |
Încărcare pe suprafaţă | 1.000 kg/m2 | |
Greutate | 72 kg | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981235 2X200 | |
EAN / GTIN | 4052462022546 |