{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se permite depozitarea substanţelor corozive; Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3 | |
Volum de captare | 1.000 l | |
Conţinut container IBC | 1.000 l | |
Înălţime | 720 mm | |
Lăţime | 2.280 mm | |
Adâncime | 1.430 mm | |
Capacitate portantă per loc de amplasare | 2.000 kg | |
Greutate | 141 kg | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981445 2X1000 | |
EAN / GTIN | 4250101106774 | |
Număr producător | 15480 |