Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, soclu şi încuietoare de siguranţă

Cod articol: 949631
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Descriere

Execuţie:

Dulap de garderobă cu parte superioară înclinată, care previne lipsa de mișcare a obiectelor. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige glisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă pentru etichete.
Cu soclu
Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.