{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Unghi de deschidere a uşii | 110 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime în faţă | 2.120 mm | |
Înălţime în spate | 2.350 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă per compartiment | 240 mm | |
Adâncime utilă per compartiment | 477 mm | |
Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.270 mm | |
Înălţime utilă per raft pentru pălării | 328 mm | |
Lăţime raft | 298 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 477 mm | |
Înălţimea băncii | 450 mm | |
Lăţimea băncii | 600 mm | |
Adâncimea băncii | 315 mm | |
Număr de uşi | 2 | |
Greutate | 45 kg | |
Tip produs | Dulap de garderobă |
Cod articol | 949650 2 | |
EAN / GTIN | 4067263642916 |