Dulap de garderobă cu şarpantă, bancă şi încuietoare cilindrică DOM, Număr de uşi: 3

Cod articol.: 949650 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță
RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă
Uşi; corp
Strat de acoperire
pictată; Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri
Gri deschis; Gri antracit; Gri negru
partea descrisă, Gri deschis
Korpus
partea descrisă, Gri antracit
Türen
partea descrisă, Gri negru
Sitzbankgestell
Cu raft spate
da
Raft din spate înălțime utilă
328 mm
Adâncime utilă a compartimentului pentru haine
477 mm
Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte
1.270 mm
Cu ușă
da
Numărul total de uși
3 buc.
Ușă design
ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii
110 grade
Părţile frontale ale uşii
Cu fantă de ventilație
Cu sertare
nu
Ventilația dulapului
da
Fante de aerisire
da
Corpus adâncime utilă Tn
477 mm
Descriere compartiment/secție
1
Număr de compartimente total
3 buc.
Compartiment lăţime utilă Bn1
240 mm
Compartiment adâncime utilă Tn
477 mm
Echipat cu raft
da
Numărul de rafturi per compartiment
1 buc.
Tip raft de depozitare
Raft de depozitare
Montare raft de depozitare
Raft de depozitare fix
Adâncimea utilă a raftului de depozitare
477 mm
Cu cârlige / suporturi
da
Număr de cârlige
3 buc.
Cu banchetă
da
Lățime banchetă BrZ
900 mm
Adâncime banchetă TiZ
315 mm
Înălțimea banchetei HoZ
450 mm
Număr de bare suport pentru haine
1 buc.
Cu acoperiș înclinat
da
Înălţime în faţă
2.120 mm
Înălţime în spate
2.340 mm
Cu posibilitate de închidere
da
Încuietoare Tip de construcție
Încuietoare cilindrică
Material
Fag; Tablă de oţel
Culoarea
gri; gri; gri
Tip produs
Dulap pentru garderobă
Greutate
63 kg
Situația instalării și montării
Dulap independent
Standard
DIN 4547
Domeniu de utilizare
Spațiu social
Lăţime totală Bg
900 mm
Adâncime totală Tg
500 mm
Înălţimea totală Hg
2.340 mm
Mobilă
nu

Identificare și clasificare

Cod articol 949650 3
EAN / GTIN 4067263642923
Număr producător 949650 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap cu acoperiș înclinat integrat − împiedică rămânerea obiectelor pe acoperiș. Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou. Bancă standard de fag, în profil cca. 60×25 mm, rindeluit pe toate părţile, rotunjit în partea de sus, vopsit cu lac incolor.
Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Cadru bancă gri închis, acoperit. Nu este posibilă o vopsire specială.