Raft intermediar pentru cărucior cu grătar TG9, pentru agăţare 700 mm

Cod articol: 918578 700
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă 85 kg
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 918578 700
EAN / GTIN 4062406295653

Descriere

Execuţie:

Pentru fixarea ca rafturi suplimentare în GARANT căruciorul cu grătar TG9. Profil unghiular din tablă de oţel, raft de inserţie din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgârieturi, de culoare antracit.

Adaptat pentru:

Cod 918565

Culoare:

Argintiu, acoperit cu vopsea pulbere.