• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Plancher intermédiaire pour chariots grillagés TG9 à accrocher, Prof. plateau: 700mm

Réf.: 918578 700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prof. plateau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite Einlage; Rahmen
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Matériau Bois; tôles d’acier
Couleur gris; argent
Réglable en profondeur non
Profondeur 700 mm
Profondeur 700 mm
Charge admissible 85 kg
Type de produit plateau de rangement
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 918578 700
EAN / GTIN 4062406295653
Réf. fabricant 918578 700
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Niveau supplémentaire à accrocher dans les chariots grillagés TG9 GARANT. Equerre en tôle d'acier, tablette en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Adapté(s) pour:

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.