Fondo intermedio para carro de rejilla TG9 para enganchar, Profundidad superficie de carga: 700mm

Número de artículo: 918578 700
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad superficie de carga (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Inserto
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Einlegeboden
Material Madera; Chapa de acero
Color gris; plateado
Capacidad de carga 85 kg
passende Regaltiefe 700 mm
Tipo de producto estante de almacenamiento
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 918578 700
EAN / GTIN 4062406295653
Número del fabricante 918578 700
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para enganchar como balda adicional en el carro de rejilla GARANT TG9. Ángulo de chapa de acero, estante de tablero de materia derivada de la madera con superficie resistente al rayado, de color antracita.

Idóneo para:

N.º 918565

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.