{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Volumul compartimentului | 600 l | |
Înălţime | 1.099 mm | |
Lungime | 1.458 mm | |
Lăţime | 855 mm | |
Înălţime muchii jgheab cu role | 843 mm | |
Dimensiune ladă înălţime | 735 mm | |
Dimensiune ladă lungime | 1.321 mm | |
Dimensiune ladă lăţime | 794 mm | |
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării | 72 mm | |
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării | 194 mm | |
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea A | 194 mm | |
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea B | 727 mm | |
Buzunare pentru stivuitor Dimensiunea D | 72 mm | |
Distanţă între buzunarele pentru stivuitor B | 327 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Număr roţi | 4 | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Capacitate portantă | 750 kg | |
Materialul roţii | TPE | |
Culoarea | Gri deschis RAL 7035 | |
Execuţia robinetului de golire | Robinet de golire cu sită | |
Mecanism de basculare | Manual | |
Siguranţă la basculare | da | |
Cu buzunare pentru stivuitor | da | |
Cablu | nu | |
Sudat etanş la ulei | da | |
Greutate | 95 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Tip produs | Recipient basculant |
Cod articol | 919922 600 | |
EAN / GTIN | 4017976847030 | |
Număr producător | 4703A/7035 |