Benzi adezive Heavy-Duty Lungime 50 m

Cod articol: 964981
Reducere
de la  156,50 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
363 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Bandă autoaderentă tesa® pentru marcajul podelei, antiderapantă Heavy Duty 60954, pentru spaţii interioare şi exterioare. Concepută pentru utilizări solicitante permanente şi pentru condiţii externe, de ex., la utilaje pentru construcţii, la platforme şi la rampe. Aderenţă sigură la majoritatea suprafeţelor, cu o bună rezistenţă la apa sărată, la substanţele chimice şi la intemperii. Benzile aderente constau din suport PVC acoperit cu strat de particule foarte groase. Rezistenţă la alunecare R13 (R12 pentru mărimea B/Y). Grosime 1,36 mm.

Standard:

DIN 51130.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"