Bandă antiderapantă de marcare a podelei grosime 0,7 mm

Cod articol: 964953
de la 
La cerere
Livrabil
25 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Bandă autocolantă bicoloră pentru marcaj pe podea, pentru mediu interior.
Pentru un marcaj consistent şi de durată al căilor de circulaţie şi de deplasare în depozit şi în întreprindere. Antiderapantă R9 conform ASR 1.5/1,2 privind pardoselile. Grosime 0,7 mm. Recomandată pentru stivuire (fără mişcări de rotaţie, de virare sau de frânare).

Standard:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.