Malli:
Itsestään liimautuva, kaksivärinen lattiamerkintäteippi sisätiloihin.
Kestävään ja pitkäaikaiseen jalankulku- ja ajoreittien merkitsemiseen varastossa ja yrityksessä. Liukastumisen esto R9 ASR 1.5/1,2 -säädöksen mukaisesti, lattiat. Vahvuus 0,7 mm. Kestää haarukkatrukin (ei kääntö-, ohjaus- tai jarrutusliikkeitä).
Standardi:
DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.