• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta de marcación para el suelo antideslizante Grosor de 0,7 mm

Número de artículo: 964953
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
25 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva de dos colores para interiores.
Para la identificación resistente y duradera de vías transitables y de circulación en almacenes e instalaciones de producción. Antideslizante R9 según ASR 1.5/1,2 suelos. Grosor de 0,7 mm. Adecuado para carretilla apiladora (sin movimientos de giro, de dirección ni de freno).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.