Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 0,7 mm

Codice art.: 964953
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo e bicolore, adatto per l’utilizzo in ambienti interni.
Per una marcatura resistente e duratura di passaggi pedonali e corsie all’interno di aziende e magazzini. Resistenza allo scivolamento R9 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Spessore 0,7 mm. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.