Execuţie:
Reglare manuală pe înălţime ca modul plug-in în picioarele bancului de lucru, inclusiv roţi cu ⌀ 125 mm. Protecţia împotriva agăţării firelor împiedică blocarea roţilor. Funcţionare silenţioasă optimă datorită rulmenţilor de calitate superioară, cu strat de poliuretan fără urmă, rezistenţă minimă la rulare şi zgomote reduse de conducere. Setul de roţi are o capacitate portantă maximă de 100 kg şi nu trebuie montat la picioare cu înălţime de 900 mm. Nu poate fi folosit în combinaţie cu bancuri de lucru ready-to-go. Reglare pe înălţime posibilă la intervale de 25 mm.
Livrare:
Set constând din 2 module plug-in, potrivit pentru 1 picior de sprijin, resp. 2 picioare de sprijin.
Culoare:
Reglare pe înălţime gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere. Roţi galvanizate, neconfigurabile.
Notă:
Montarea roţilor creşte înălţimea de lucru a bancului cu 150 mm. Pentru un banc de lucru cu 2 picioare de sprijin aveţi nevoie de 2 seturi.
Pentru a putea calcula capacitatea portantă a unui banc de lucru, pot fi luate în considerare doar 3 roţi. Capacitatea portantă maximă a unui banc de lucru ajunge la 150 kg.