Cikkszám: 927206

Kerék készlet, állítható magasságú 2 darabos készlet

érdeklődés szerint
Azonnal szállítható
41 darabszám azonnal szállítható
Ez a termék már nem elérhető
Szállítás 1-3 munkanapon belül
Szállítás 4-6 munkanapon belül
Szállítás 1-2 héten belül
Szállítás 2-3 héten belül
Szállítás 3-4 héten belül
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás 6-8 héten belül
Utánszállítás
Ár
-tól 
78,18 €
plusz ÁFA plusz szállítási költségek
Add to shopping list
Termék megosztása
Márka: GARANT GridLine
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Információk

  • Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékleírás

Kivitel:

Manuális magasságállítás a munkapad lábaiba illeszthető betolható modulként, ⌀ 125 mm kerekekkel. A szálfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással és alacsony menetzajjal. Teherbírás 200 kg kerekenként. Maximális teherbírás 4 kerék használata esetén: 600 kg. Magasságállítás 25 mm-es osztásban lehetséges.

Tartalom:

Készlet tartalma 2 betolható modul, 1 lábrészhez ill. 2 lábhoz megfelelő.

Szín:

Magasságállítás RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Horganyzott kerekek, nem konfigurálható.

Figyelem:

Kerekek felszerelése 150 mm-rel növeli a munkapad munkavégzési magasságát. Egy munkapadhoz 2 lábrésszel 2 készlet szükséges.

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Kosár tartalma

Tovább az árukosárhoz
Tovább az árukosárhoz