Exécution:
Réglage en hauteur manuel comme module enfichable dans les pieds de l’établi, avec roues de ⌀ 125 mm. Pare-fils empêchant le blocage des roues. Fonctionnement silencieux grâce aux roulements à billes de haute qualité, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale et bruits de roulement réduits. Le jeu de roues présente une charge admissible maximale de 100 kg et ne peut pas être monté sur des piètements de 900 mm de haut. Impossible en association avec les établis Ready-to-go. Réglage en hauteur possible au pas de 25 mm.
Livraison:
Jeu composé de 2 modules enfichables, pour 1 piètement ou 2 pieds.
Coloris:
Réglage en hauteur gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Roues galvanisées, non configurables.
Remarque(s):
Le montage de roues augmente la hauteur de travail de l’établi de 150 mm. Pour un établi avec 2 piètements, 2 jeux sont nécessaires.
Pour calculer la charge admissible de l’établi, seules 3 roues doivent être prises en compte. Charge admissible maximale d’un établi: 150 kg.