Malli:
Manuaalinen korkeussäätö, asennetaan työpenkin jalkoihin, sisältää pyörät ø 125 mm. Kietoutumissuoja estää pyörien jumittumisen. Erittäin tasainen käynti korkealaatuisten kuulalaakerien ansiosta, jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, minimaalinen vierintävastus ja vähäinen melutaso. Pyöräsarjan maksimaalinen kantavuus on 100 kg, eikä sitä saa asentaa jalkaosiin, joiden korkeus on 900 mm. Ei mahdollista yhdessä Ready-to-go-työpenkkien kanssa. Korkeussäätö 25 mm:n porrastuksin.
Toimituksen sisältö:
Settiin kuuluu 2 työntömoduulia, jotka sopivat yhteen jalkaosaan tai kahteen jalkaan.
Pintakäsittely:
Korkeussäätö vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu. Pyörät sinkitty, ei konfiguroitavissa.
Ohje:
Pyörien asennus korottaa työpenkin työkorkeutta 150 mm. Kahden jalkaosan työpenkkiin tarvitaan kaksi settiä.
Työpenkin kantavuuden laskemista varten saa ottaa huomioon vain 3 pyörää. Työpenkin maksimaalinen kantavuus on 150 kg.