Execuţie:
Panou lateral cu picior, din tablă de oţel îndoită, cu orificii de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi suporturilor Easyfix precum şi a accesoriilor pentru panourile perforate.
Din tablă de oţel în
execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu
cablu şi
contact cu fişă. Modulele şi acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):1 × unitate de distribuţie Cod
928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod
928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.
Descriere:
Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):- Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
- Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
- Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
- Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE) - Clasa de protecţie 1
- Clasă de protecţie IP 20.
Adaptat pentru:
Bancuri de lucru cu înălţime 850 mm, picioare cu înălţime 800 mm şi 650 mm.
Echipare:
Priză 250 V, Cod
928470 Ref. DE250V/1: 2
Nr. module goale (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.
Notă:
Modulele media compatibile sunt prezentate la Cod
928470. Modulele Cod
928470 cu Ref. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 şi _RCD nu pot fi folosite în panoul lateral.
Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.