Cutie rabatabilă Easyfix M

Cod articol: 955807 M
La cerere
În stoc
1.251 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Easyfix
Volum 0,72 l
Înălţime 114 mm
Lăţime 185 mm
Adâncime 130 mm
Tip produs Cutie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 955807 M
EAN / GTIN 4067263183754

Descriere

Execuţie:

Cutie rabatabilă din plastic cu 2 pereţi despărţitori de culoare antracit, care pot fi conectaţi opțional pentru o subdiviziune suplimentară a cutiei. Sertarul poate fi împărțit astfel în 2 sau 3 compartimente. Sertar transparent, detașabil, cu bandă de inscripţionare. Sertarul este fixat cu un mâner și blocat când este închis. Cutiile rabatabile pot fi stivuite fără alunecare. 2 orificii pentru șuruburi în partea din spate permit montarea pe perete (materialele de montare nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Adaptat pentru:

Panou perforat cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Livrare:

Include 2 plăci de bază Easyfix pentru fixarea pe pereții perforați.