{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 1.000 mm | |
Înălţime disc de bază | 80 mm | |
⌀ disc de bază | 410 mm | |
Lungimea curelei | 4.000 mm | |
Lăţime centură | 50 mm | |
Culoarea benzii | Galben / negru | |
Greutate | 8 kg | |
Tip produs | Stâlp de blocare |
Cod articol | 994302 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021100910 | |
Număr producător | GLA25-E/17-4.0 (VP 2) |