• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Avspärrningsstolpe (2 stycken) inklusive bälte gul, Typ: Y/B

Art-nr.: 994302 Y/B
Ange pris 2 st. (SEK 1699,17 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 2 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 1 000 mm
Fothöjd 80 mm
Fotdiameter 410 mm
remlängd 4 000 mm
Bandbredd 50 mm
Färg band gul / svart
vikt 8 kg
Produktslag Avspärrningsstolpe

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 994302 Y/B
EAN/GTIN 4251021100910
Tillverkarens nummer GLA25-E/17-4.0 (VP 2)
Tillverkare/ansvarig person R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Benämning

Utförande:

Avspärrningsstolpen är lämplig att använda både inom- och utomhus. Den tvådelade konstruktionen går lätt att sätta upp och ta ned och garanterar snabb och enkel användning. Stolprör av plast, bottenplatta av miljövänligt kompositmaterial, 100 % återvunnet material, svart-/gråmelerad.

Användningsdata:

För inom- och utomhusanvändning.

Leveransinnehåll:

Set med vardera 2 st inklusive bältesrem.

Anmärkning:

Individuell digital påskrift kan utföras på förfrågan.