Afsluitstaander (2 stuks) inclusief gordelband geel, Type: Y/B

Artikelnummer: 994302 Y/B
Prijs instellen 2 Stuk (142,50 € / 1 Stuk)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

RAL kleur RAL 1023
Aantal gereedschappen 2 st.
Beschreven onderdeel Rahmenprofil; Basisplaat
Kleur, geel Verkeersgeel
Materiaal Kunststof; Kunststof
Kleur geel; zwart
Inhoud 2 st.
Hoogte 1.000 mm
Hoogte vloerschotel 80 mm
Diameter vloerschotel 410 mm
Riemlengte 4 m
Gordelbreedte 50 mm
Gewicht 8 kg
Producttype afsluitstaander
Inhoud set

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 994302 Y/B
EAN/GTIN 4251021100910
Nummer fabrikant GLA25-E/17-4.0 (VP 2)
Fabrikant/verantwoordelijke persoon R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het afzetpaaltje is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De tweedelige constructie is gemakkelijk op te bouwen en af te breken en zorgt voor een snel en eenvoudig gebruik. Staanderbuis van kunststof, vloerschotel van milieuvriendelijk composiet, 100% recyclingmateriaal, zwart-grijs gemêleerd.

Toepassing:

Voor binnen- en buitengebruik.

Levering:

Set met elk 2 stuks, inclusief gordelband.

Tip:

Individuele digitale opdruk op aanvraag mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten