HCP 127-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Cod articol: 5567958
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
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
Serie SUMOCHAMIQ
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567958
EAN / GTIN 7291075334081
Număr producător 5567958
L-Număr L24050 238

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu autocentrare pentru burghie pentru prelucrarea oțelului și a fontei (ISO-P și ISO-K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 30 Grade
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.52 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 3.84 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.16 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAMIQ" Vedeţi-le pe toate