Burghiu elicoidal HSS-E VA 24,5 mm

Cod articol: 116360 24,5
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 345
  • Tip: INOX
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 24,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 345
Tip INOX
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 35-40 grad
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 123,3 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 160 mm
Lungimea totală L 281 mm
Dimensiune con Morse CM 3
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 116360 24,5
EAN / GTIN 4045197032201

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu miez întărit. Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături