{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Spiralbohrer HSS-E mit Morsekegelschaft | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con Morse CM | |
| Formular de înregistrare | Con Morse | |
| Referinţă de prindere | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 23 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 155 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 4,1 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 35 grad | |
| Unghiu spirală max. | 40 grad | |
| Unghi, prima etapă | 135 grad | |
| Formă şlefuire | C | |
| Denumirea produsului (tip) | INOX | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 178 mm | |
| Lungime utilă L1 | 109 mm | |
| Lungimea totală L | 253 mm | |
| Greutate | 430 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 345 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 120,5 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 116360 23 | |
| EAN / GTIN | 4045197032171 | |
| Număr producător | 116360 23 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |