Burghiu elicoidal HSS-E cu coadă cilindrică

Cod articol.: 116360 26
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Spiralbohrer HSS-E mit Morsekegelschaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con Morse CM
Formular de înregistrare Con Morse
Referinţă de prindere 3
Diametru de tăiere, min. Dc min. 26 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii Lc 165 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4,7 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 35 grad
Unghiu spirală max. 40 grad
Unghi, prima etapă 135 grad
Formă şlefuire C
Denumirea produsului (tip) INOX
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 192 mm
Lungime utilă L1 113 mm
Lungimea totală L 286 mm
Greutate 718 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 345
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
empfohlene maximale Bohrtiefe 126 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 116360 26
EAN / GTIN 4045197032232
Număr producător 116360 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu miez întărit. Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.
Geometrie la vârf Forma C.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.