GDH-27.00 MKT Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere cu scindare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Cod articol: 4843632
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
Serie TRI-DEEP
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4843632
EAN / GTIN 7291075436105
Număr producător 4843632
L-Număr L24020 374

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu Plăcuţe triunghiulare cu 3 muchii de tăiere cu scindare a așchiilor și un ștergător pentru o calitate ridicată a suprafeței găurii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 26.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 27 mm

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "TRI-DEEP" Vedeţi-le pe toate